STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M8x60-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:11357058
  • Hersteller:1130004288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AS
Gruppe
5D
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 8x60
G
M 8
L
60 mm