STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M8x55-DIN933-70-W55

  • ERIKS:14737555
  • Hersteller:6100171413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 8x55
G
M 8
L
55 mm