STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M8x45-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:11357056
  • Hersteller:1130004286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AS
Gruppe
3D
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 8x45
G
M 8
L
45 mm