STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x85-DIN933-70-W55

  • ERIKS:14737554
  • Hersteller:6100152067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 6x85
G
M 6
L
85 mm