STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x75-DIN933-70-W55

  • ERIKS:14737553
  • Hersteller:6100157618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 6x75
G
M 6
L
75 mm