STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x60-DIN933-70-W55

  • ERIKS:14104662
  • Hersteller:1130030407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Gruppe
5
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 6x60
G
M 6
L
60 mm