STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x60-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:942367
  • Hersteller:1130004032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Gruppe
5
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x60
G
M 6
L
60 mm