STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x57-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:11357001
  • Hersteller:1130004018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x57
G
M 6
L
57 mm