STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x55-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:11358448
  • Hersteller:1130008509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x55
G
M 6
L
55 mm