STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x40-DIN933-70-W55

  • ERIKS:12529193
  • Hersteller:1130030405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 6x40
G
M 6
L
40 mm