STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x40-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:880094
  • Hersteller:1130004037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.66inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x40
G
M 6
L
40 mm