STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x40-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:827568
  • Hersteller:1130004030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Gruppe
3
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x40
G
M 6
L
40 mm