STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x30-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852058
  • Hersteller:1130004020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Gruppe
1A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x30
G
M 6
L
30 mm