STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x125-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:11357004
  • Hersteller:1130004042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Gruppe
8
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x125
G
M 6
L
125 mm