STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x100-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:11307647
  • Hersteller:1130004041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Gruppe
7
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x100
G
M 6
L
100 mm