STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M30x560-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357042
  • Hersteller:1130004191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Gruppe
12S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 30x560
G
M 30
L
560 mm