STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M30x300-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:11357036
  • Hersteller:1130004177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Gruppe
10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 30x300
G
M 30
L
300 mm