STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M16x130-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:13822997
  • Hersteller:1130004196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Gruppe
7S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
G
M 16
L
130 mm