STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M12x35-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:12121018
  • Hersteller:1130009058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 12x35
G
M 12
L
35 mm