Eriks
STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M10x60-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:13822996
  • Hersteller:1130004181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Gruppe
4S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 10x60
G
M10
L
60 mm