STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M10x60-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:1019216
  • Hersteller:1130004193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Gruppe
4S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 10x60
G
M10
L
60 mm