STAUFF

STAUFF Aufschraub Rückschlagventil FI-RVI-R1/2-W3-2

  • ERIKS:14519254
  • Hersteller:6010005912
Image 1
  • Aufschraub Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • Gewinde: Whitworth-Rohrinnengewinde-zyl. (BSPP)
  • Öffnungsdruck 0.2 bis 3,0 bar
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-RVI
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
2 bar
Max. Betriebsdruck
315 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Anschlüsse
1/2" BSP
Options
Ohne Mutter und Schneidring