CHF 38.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | AF |
Gruppe | 9S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Gewindegröße | M 24x180 |
G | M 24 |
L1 | 240 mm |
L2 | 180 mm |
L3 | 50 mm |
SW | 30 mm |