CHF 24.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | AF |
Gruppe | 8S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Gewindegröße | M 20x150 |
G | M 20 |
L1 | 200 mm |
L2 | 150 mm |
L3 | 30 mm |
SW | 27 mm |