STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-8-M-W3

  • ERIKS:11356650
  • Hersteller:1120003542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
8
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x110
G
M 6
L1
124 mm
L2
110 mm
L3
12 mm
SW
11 mm