CHF 10.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | AF |
Gruppe | 7S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindegröße | M 16x110 |
G | M 16 |
L1 | 144 mm |
L2 | 110 mm |
L3 | 24 mm |
SW | 21 mm |