STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-7S-M-W2

  • ERIKS:11356640
  • Hersteller:1120003497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AF
Gruppe
7S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Gewindegröße
M 16x110
G
M 16
L1
144 mm
L2
110 mm
L3
24 mm
SW
21 mm