Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-7-M-W55

  • ERIKS:14737549
  • Hersteller:6100169137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
7
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 6x85
G
M 6
L1
99 mm
L2
85 mm
L3
12 mm
SW
11 mm