Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-7-M-W3

  • ERIKS:11356649
  • Hersteller:1120003541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
7
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x85
G
M 6
L1
99 mm
L2
85 mm
L3
12 mm
SW
11 mm