CHF 28.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | AF |
Gruppe | 6S |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindegröße | M 12x82 |
G | M 12 |
L1 | 110 mm |
L2 | 82 mm |
L3 | 18 mm |
SW | 17 mm |