Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-6-M-W5

  • ERIKS:11356656
  • Hersteller:1120003556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
6
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x60
G
M 6
L1
74 mm
L2
60 mm
L3
12 mm
SW
11 mm