STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-5S-M-W5

  • ERIKS:11356647
  • Hersteller:1120003509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AF
Gruppe
5S
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 10x51
G
M10
L1
77 mm
L2
51 mm
L3
15 mm
SW
15 mm