STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-5S-M-W4

  • ERIKS:13821422
  • Hersteller:1120003502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AF
Gruppe
5S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 10x51
G
M10
L1
77 mm
L2
51 mm
L3
15 mm
SW
15 mm