CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | AF |
Gruppe | 5S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Gewindegröße | M 10x51 |
G | M10 |
L1 | 77 mm |
L2 | 51 mm |
L3 | 15 mm |
SW | 15 mm |