STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-5D-M-W4

  • ERIKS:11356661
  • Hersteller:1120003592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AF
Gruppe
5D
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 8
G
M 8
L1
61 mm
L2
46 mm
L3
12 mm
SW
12 mm