CHF 1.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | AF |
Gruppe | 5D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindegröße | M 8 |
G | M 8 |
L1 | 61 mm |
L2 | 46 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 12 mm |