CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | AF |
Gruppe | 5 |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindegröße | M 6x50 |
G | M 6 |
L1 | 64 mm |
L2 | 50 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |