STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-5-M-W4

  • ERIKS:11356652
  • Hersteller:1120003547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
5
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x50
G
M 6
L1
64 mm
L2
50 mm
L3
12 mm
SW
11 mm