STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-5/AF-HKSK-3D-M-W55

  • ERIKS:14737546
  • Hersteller:1120023999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
3D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 6x46
G
M 6
L1
61 mm
L2
46 mm
L3
12 mm
SW
11 mm