STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-4S-M-W4

  • ERIKS:13821420
  • Hersteller:1120003501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AF
Gruppe
4S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 10x40
G
M10
L1
65 mm
L2
40 mm
L3
15 mm
SW
15 mm