STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-4S-M-W3

  • ERIKS:852422
  • Hersteller:1120003633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AF
Gruppe
4S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 10x40
G
M10
L1
65 mm
L2
40 mm
L3
15 mm
SW
15 mm