Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-4D-M-W5

  • ERIKS:11356664
  • Hersteller:1120003596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AF
Gruppe
4D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 8
G
M 8
L1
49 mm
L2
34 mm
L3
12 mm
SW
12 mm