Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-4-M-W3

  • ERIKS:852384
  • Hersteller:1120003538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x35
G
M 6
L1
49 mm
L2
35 mm
L3
12 mm
SW
11 mm