CHF 17.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | AF |
Gruppe | 3S |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindegröße | M 10x25 |
G | M10 |
L1 | 49 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 15 mm |
SW | 15 mm |