STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-3S-M-W2

  • ERIKS:11356636
  • Hersteller:1120003493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AF
Gruppe
3S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Gewindegröße
M 10x25
G
M10
L1
49 mm
L2
25 mm
L3
15 mm
SW
15 mm