Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-3D-U-W3

  • ERIKS:14396420
  • Hersteller:1120003600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AF
Gruppe
3D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
5/16–18 UNC
G
5/16–18 UNC
L1
44 mm
L2
29 mm
L3
12 mm
SW
12 mm