STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-3D-M-W55

  • ERIKS:14737542
  • Hersteller:6100002555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AF
Gruppe
3D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 8x29
G
M 8
L1
44 mm
L2
29 mm
L3
15 mm
SW
12 mm