Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-3-M-W5

  • ERIKS:880116
  • Hersteller:1120003553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x30
G
M 6
L1
44 mm
L2
30 mm
L3
12 mm
SW
11 mm