STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-3-M-W4

  • ERIKS:11356651
  • Hersteller:1120003545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.15inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
3
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x30
G
M 6
L1
44 mm
L2
30 mm
L3
12 mm
SW
11 mm