STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-3/AF-HKSK-1A-M-W55

  • ERIKS:14737541
  • Hersteller:1120024001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
1A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 6x30
G
M 6
L1
44 mm
L2
30 mm
L3
12 mm
SW
11 mm